Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappsägen-Untergestell KSU 251 (629005000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629005000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629005000
EAN/GTIN:
     4007430302236
Suchbegriffe:
Maschinenständer
Maschinenunterbau
metabo maschinenständer
Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge
Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand
Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller
Gesamtlänge: 127 cm – 250 cm
Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm
Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg
Gewicht: 23 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
35.500 cm
Breite (Verpackung):
31.000 cm
Höhe (Verpackung):
122.000 cm
Bruttogewicht:
25.774 kg
BAA059001:
629005000 ; statistische Warennummer: 84669280000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430302236
Weitere Suchbegriffe: Untergestell, Kappsägenzubehör
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.