Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 629005000 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Grün - Edelstahl (629005000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753W-2886290
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629005000
EAN/GTIN:
     4007430302236
Suchbegriffe:
Maschinenständer
Maschinenunterbau
metabo maschinenständer

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Merkmale  
Höchstgewichtskapazität  250 kg
Ständermaterial  Metall
erweiterbar  Ja
Einklappbare Beine  Ja
Anzahl der Beine  4 Bein(e)
Produktfarbe  Grün, Edelstahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  12,7 cm
Maximale Länge  25 cm
Gewicht  23 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 629005000, metabo, 2500, gehrungssägenständer, gehrungssgenstnder, länge:, lnge, länge, 688443, maschinenständer, stück, metabowerke, kappsägenuntergestell, bein(e, grün, edelstahl, maschinenstnder, stck, kappsgenuntergestell, beine, kappsägen, untergestell, bein
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 143,64*
€ 168,59*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 152,42*
€ 179,35*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,61*
€ 227,81*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 228,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,39*
€ 230,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.