Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S Set
Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S Set
Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S Set
Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 7500 S Set
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430278470
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690864000
EAN/GTIN:
     4007430278470
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport


Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter, Ablauf-Garnitur mit Armaturen (7 m x 1”)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.8 kg
Kabellänge:
10 m
Länge Verpackung:
23.000 cm
Breite Verpackung:
22.000 cm
Höhe Verpackung:
35.000 cm
Bruttogewicht:
5.380 kg
Nennaufnahmeleistung:
450 W
Max. Fördermenge:
7500 l/h
Max. Förderhöhe:
5 m
Max. Eintauchtiefe:
5 m
Max. Druck:
0.5 bar
Druckanschluss:
1 1/4" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Kunststoff
Anzahl der Laufräder:
1
Max. Korngröße bis:
30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,50*
€ 160,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,45*
€ 161,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 162,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 167,61*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 182,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.