Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4007430245878 Herst.-Nr.: 601561500 EAN/GTIN: 4007430245878 |
| |
|
| | |
| Leichter, handlicher Meißelhammer Zur Bearbeitung von Blech und Stein Für Arbeiten im Karosseriebereich Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.7 kg | Luftbedarf: | 330 l/min | Werkzeugaufnahme: | Sechskantschaft 10 mm | Arbeitsdruck: | 6.2 bar | Länge Verpackung: | 450.000 mm | Breite Verpackung: | 310.000 mm | Höhe Verpackung: | 95.000 mm | Bruttogewicht: | 3.868 kg | Schlagzahl: | 2900 /min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 206,50* | € 246,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,30* | € 247,86* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,70* | € 253,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,24* | € 253,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,90* | € 259,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|