Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set (601561500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130918
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601561500
EAN/GTIN:
     4007430245878
Suchbegriffe:
Druckluftmeißel-Satz
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

601561500, Leichter, handlicher Meißelhammer Zur Bearbeitung von Blech und Stein Für Arbeiten im Karosseriebereich Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten Lieferumfang EURO Stecknippel 1/4 , ARO/Orion Stecknippel1/4 , ISO Stecknippel 1/4 , Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3890 GRAMM
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.22 m/s²
Meisseln:
7.25 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
330 l/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskantschaft 10 mm
Schlagzahl:
2900 /min
Gewicht:
1.7 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
26.500 cm
Breite (Verpackung):
34.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.500 cm
Bruttogewicht:
3.890 kg
BAA271001:
4007430245878
BAA002001:
DMH 290 Set
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,61*
€ 248,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,10*
€ 249,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 254,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 255,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,90*
€ 260,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.