Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set (601561500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601561500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601561500
EAN/GTIN:
     4007430245878
Suchbegriffe:
Druckluftmeißel-Satz
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Leichter, handlicher Meißelhammer
Zur Bearbeitung von Blech und Stein
Für Arbeiten im Karosseriebereich
Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen
Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel
Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, 3 Meißel, Schnellwechselfutter, Kunststoffkoffer, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | 3 Meißel | Schnellwechselfutter | Kunststoffkoffer | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Leichter, handlicher Meißelhammer | Zur Bearbeitung von Blech und Stein | Für Arbeiten im Karosseriebereich | Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton | Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten | Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen | Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel | Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Schalldruckpegel:
94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.22 m/s²
Meisseln:
7.25 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
330 l/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskantschaft 10 mm
Schlagzahl:
2900 /min
Gewicht:
1.7 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
26.500 cm
Breite (Verpackung):
34.000 cm
Höhe (Verpackung):
8.500 cm
Bruttogewicht:
3.890 kg
BAA059001:
601561500 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 26.500 cm; Breite (Verpackung): 34.000 cm; Höhe (Verpackung): 8.500 cm; Bruttogewicht: 3.890 kg; Schalldruckpegel: 94 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Meisseln: 7.25 m/s²; Messunsicherheit K: 1.22 m/s²; AAB729f001: AAA270v001 ; AAC984f001: 10 ; AAA355f001: 6.2 ; AAC985f001: 330 ; AAC986f001: 2900 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 1200 ; AAA040f001: 800 ; AAA031f001: 1030 ; AAA003f001: 1.7
BAA271001:
4007430245878
BAA002001:
DMH 290 Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,59*
€ 244,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.