Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE 15-125 Quick * Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
WE 15-125 Quick * Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430245496
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600448000
EAN/GTIN:
     4007430245496
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Jetzt noch schneller: M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors


Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Nennaufnahme:
1550 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1 | 11000 /min
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14 | M 14
Kabellänge:
4 m
Länge Verpackung:
39.000 cm
Breite Verpackung:
13.000 cm
Höhe Verpackung:
12.500 cm
Bruttogewicht:
3.178 kg
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Abgabeleistung:
940 W
Schallleistungspegel LwA:
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Drehzahl bei Nennlast:
11000 /min
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Gewicht ohne Netzkabel:
2.5 kg
Oberfläche schleifen:
6 m/s²
Drehmoment:
3.5 Nm
Schleifen mit Schleifblatt:
3.6 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, für, Vorwort, 15-125, Zubehör, Einhandwinkelschleifer, Sicherheitswinkelschleifer, Winkelschleifer, Metabo, Quick
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 119,50*
€ 156,33*
20 Tage
1
Frei Haus
ab € 128,66*
€ 156,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,25*
€ 157,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 159,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 167,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.