Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356892860, Winkelschleifer WE 15-125 Quick Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1674597
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600448000
EAN/GTIN:
     4007430245496
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356892860, Winkelschleifer WE 15-125 Q Produkteigenschaften: Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar, Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar, Sanftanlauf, Sicherheitskupplung, Überlast- und Wiederanlaufschutz, Abschaltkohlebürsten Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT), Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3340 GRAMM
Typ:
WE 15-125 Q
Leistung:
1550 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
011000 min-1
Scheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen:
6 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,5 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600448000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, 56892860, WINKELSCHLEIFER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 117,24*
€ 154,02*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 155,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,41*
€ 156,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 168,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 178,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.