Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976862156 Herst.-Nr.: 600448000 EAN/GTIN: 4007430245496 |
| |
|
| | |
| METABO 600448000 Winkelschleifer WE 15-125 Quick 125mm 1550W 11000min-¹ METABO Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit · Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik · Quick-Schnellspannsystem · S-automati Weitere Informationen: | | eClassID: | 21051314 | HerstellerNr: | 600448000 | Werksnummer: | 4681508001 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Winkelschleifer | Ausfuehrung: | 1550 W 11000 min-¹ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,24* | € 154,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,51* | € 155,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 126,41* | € 156,01* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,25* | € 168,79* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,61* | € 178,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|