Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4007430242754 Herst.-Nr.: 600370000 EAN/GTIN: 4007430242754 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz Das Metabo Akku-System: Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
(ohne Akkupack, ohne Ladegerät) Weitere Informationen: | | Länge Verpackung: | 13.000 cm | Breite Verpackung: | 8.500 cm | Höhe Verpackung: | 20.000 cm | Bruttogewicht: | 0.625 kg | Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: | 14,4 V / 2,0 Ah: 3,4h / 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8h / 18 V / 2,0 Ah: 4,5h / 18 V / 4,0 Ah: 9,1h / 18 V / 5,2 Ah: 11,8h / 18 V / LiHD 3.1: 7h / 18 V / LiHD 5.5: 12,4h / 18 V / LiHD 6.2: 14h | Gewicht ohne Akkupack: | 0.46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, metabo akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akku-Leuchte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 39,41* | € 49,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 49,22* | € 60,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,46* | € 63,16* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 50,69* | € 64,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,26* | € 65,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|