Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4003665424477 Herst.-Nr.: 0200033000 EAN/GTIN: 4003665424477 |
| |
|
| | |
| Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes GewichtStabiles Getriebe für gleichmäßigen WerkstückvorschubBequemes Einstellen der Höhe durch HandkurbelEinfache Einstellung gängiger Durchlasshöhen über RastpunkteLeistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges HobelbildWiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach StromunterbrechungPräzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes HobelnGroße Zufuhr- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer WerkstückeHobelwerkverriegelung verhindert unbeabsichtiges Verstellen der Spanabnahme-EinstellungLieferumfang2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser, Schiebestock, Absaugstutzen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 kg | Netzspannung: | 220 - 240 V | Abmessungen: | 579 x 857 x 574 mm | Vorschubgeschwindigkeit: | 7 m/min | Länge Verpackung: | 64.000 cm | Breite Verpackung: | 43.000 cm | Höhe Verpackung: | 56.000 cm | Bruttogewicht: | 37.000 kg | Nennaufnahmeleistung: | 1800 W | Messunsicherheit K: | 4 dB(A) | Spanabnahme Dickenhobeln: | 0 - 3 mm | Material Dickentisch: | Alu-Guss Edelstahl belegt | Dickentisch L x B: | 840 x 330 mm | Durchlasshöhe/-breite: | 152 / 330 mm | Durchmesser der Messerwelle: | 47 mm | Anzahl der Messer: | 2 | Drehzahl der Messerwelle: | 9800 /min | Lieferumfang: | 2 eingebaute HSS-Wendehobelmesser | Schiebestock | Absaugstutzen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 367,86* | € 411,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,72* | € 415,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,59* | € 416,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 376,31* | € 419,08* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,50* | € 430,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|