Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R501
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R501
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R501
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R501
NC Lagersysteme 54x27 1950 ISO-SK 50 R501
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA7612269030181
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15636010
EAN/GTIN:
     7612269030181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Rollladenschrank (RAL 5012) m. 8 Werkzeugwechselrahmen u. 8 Rahmenträgerpaare

• Ausführung
Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E).
Schubladen: 100 % Vollauszug.
Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm.
Schubladentragkraft: 200 kg.
Einzelschubladensperre: serienmässig.
Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Ausstattung
8 Werkzeugwechselrahmen.
8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad.
Weitere Informationen:
Belegungsmuster:
F
Haltertyp:
64 Halter ISO-SK 50
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, NC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, lista rolladenschrank, rolladenschrank, lichtblau, 54x27, Rahmenträgerp., Höhe, 1950, Werkzeugwe.Rahmen, 8, NC-Lagerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.301,68*
€ 2.505,88*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.301,58*
€ 2.506,09*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.348,14*
€ 2.563,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,99*
€ 2.566,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.351,50*
€ 2.578,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,88*
€ 2.982,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,68*
€ 2.919,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.362,94*
€ 2.811,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,91*
€ 2.757,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.301,68*
€ 2.739,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.