Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank 7035/5012 54x27 ISO-SK50 15.636.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank 7035/5012 54x27 ISO-SK50 15.636.010
Rollladenschrank 7035/5012 54x27 ISO-SK50 15.636.010
Rollladenschrank 7035/5012 54x27 ISO-SK50 15.636.010
Rollladenschrank 7035/5012 54x27 ISO-SK50 15.636.010
Rollladenschrank 7035/5012 54x27 ISO-SK50 15.636.010
Artikel-Nr.:
     4012-779566
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15636010
EAN/GTIN:
     7612269030181
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
Rollladenschrank (RAL 5012) m. 8 Werkzeugwechselrahmen u. 8 Rahmenträgerpaare

Ausführung
Maße: BxT 1038x691 mm (54x27 E).
Schubladen: 100 % Vollauszug.
Schubladen-Nutzfläche: BxT 918x459 mm.
Schubladentragkraft: 200 kg.
Einzelschubladensperre: serienmässig.
Rollladen aus Kunststofflamellen: RAL 7035 lichtgrau.
Schliesssystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Ausstattung
8 Werkzeugwechselrahmen.
8 Rahmenträgerpaare, geneigt, 15 Grad.
Weitere Informationen:
Haltertyp:
64 Halter ISO-SK 50
Belegungsmuster:
F
Made in Germany:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.301,68*
€ 2.505,88*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.301,58*
€ 2.506,09*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.348,14*
€ 2.563,65*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,99*
€ 2.566,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.351,50*
€ 2.578,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,09*
€ 3.053,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.512,62*
€ 2.990,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.420,39*
€ 2.880,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.373,96*
€ 2.825,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,99*
€ 2.784,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.