| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5450248569299 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70184647723 EAN/GTIN: 5450248569299 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe Duo Extreme + • Die schnellste Clipper Diamant-Trennscheibe, 20% schnellerer Schnitt verglichen mit dem Vogänger • Extrem hohe Standzeit • 15 mm hohe Duo Segmente mit verbesserter Diamantspezifikation • Sehr sauberer und komfortablen Schnitt Einsatzgebiete: Universell – allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit, Granit und Gussrohre. Weitere Informationen: | | Ø: | 230 mm | Bohrung: | 22,23 mm | Segmenthöhe/-breite: | 15/2,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,90* | € 131,51* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,20* | € 132,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,13* | € 134,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,53* | € 134,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,6512* | € 137,9412* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|