Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm
Dia.-Trennsch.Extreme Beton 230 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     4012-738831
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184647723
EAN/GTIN:
     5450248569299
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamantscheibe Extreme Beton

• 15 mm hohe Duo-Spezialsegmente bei Ø 230 mm
• Neue Segmenttechnologie durch neuen Herstellungsprozess
• Spezielles und bewährtes Segmentdesign: Die Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet, wodurch eine wesentlich höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel erreicht wird
• Spezielle Wasserwege zeigen zusätzlich die korrekte Drehrichtung der Scheibe an
• Lasergeschweißt, eng verzahnt
• Noch schnellerer Schnitt, z. B. bis zu 20 % mehr Schnittgeschwindigkeit, verglichen mit dem Vorgänger
• Einsatzgebiete: Universal – allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentbreite:
3 mm
Ursprungsland:
Luxemburg
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184647723
Weitere Suchbegriffe: 5450248569299, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,83*
€ 119,71*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 120,84*
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 107,10*
€ 132,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 135,16*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 135,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.