Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tough-Lock Randleiste 0,10m x 0.55m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tough-Lock Randleiste 0,10m x 0.55m
Tough-Lock Randleiste 0,10m x 0.55m
Tough-Lock Randleiste 0,10m x 0.55m
Tough-Lock Randleiste 0,10m x 0.55m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5013745001107
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLE010001E
EAN/GTIN:
     5013745001107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag „Tough Lock" Eco, schwarz

• Bodenbelag für Industrie und Gewerbe
Gut geeignet zum Auslegen auf beschädigten oder gefährlichen Bodenflächen.
Gabelstaplergeeignete Bodenplatten für intensive und leichte industrielle Beanspruchung sowie
gewerbliche Bereiche.
• Einfaches Verbindungssystem
Bodenplatten mit Schwalbenschwanzverbindungen aus strapazierfähigem PVC zur leichten Verlegung.
• Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Noppenoptik.
Materialstärke: 5 mm/Typ Eco: 7 mm.

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
585 mm
Materialstärke:
7 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 18,66*
€ 25,43*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 25,47*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 26,25*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 27,22*
4 Tage
4
pro Paket
€ 4,30*
ab € 19,36*
€ 27,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,43*
€ 30,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 18,66* pro m²)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLS010001E
ab € 41,88*
Sonstiges
Coba Plastics
TLC010001E
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.