Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe PVC Arbeitsboden Industriebodenfliese Schwarz, Stärke 5mm L 500mm, B 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe PVC Arbeitsboden Industriebodenfliese Schwarz, Stärke 5mm L 500mm, B 500mm
Coba Europe PVC Arbeitsboden Industriebodenfliese Schwarz, Stärke 5mm L 500mm, B 500mm
Coba Europe PVC Arbeitsboden Industriebodenfliese Schwarz, Stärke 5mm L 500mm, B 500mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8725678
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLS010001E
EAN/GTIN:
     5060087955063
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Typ = Arbeitsboden
Material = PVC
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Fest
Reihe = Tough Lock Eco
Anzahl pro Packung = 4
Farbe = Schwarz
Produktformat = Verbindung
Dicke = 5mm

Rutschhemmend ASTMC 1028/89 Brandverhaltensklasse: BFL-S1 (Schwer entflammbar) entsprechend EN 13501. Abgeschrägte Kanten erhältlich: Kante Best.-Nr. ; 872-5671 872-5671 , Kante/Ecke Best.-Nr. ; 872-5675 872-5675. PVC-Fußbodensystem Tough-Lock Eco. Das Fußbodensystem Coba Tough-Eco bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit zum Renovieren beschädigter Fußbodenflächen. Das System kann das Gewicht nahezu aller Fahrzeuge und Gabelstapler tragen und ist daher eine hervorragende Lösung für Lagerhäuser, Fabriken oder Garagen. Die Fliesen können schnell und einfach bündig verlegt werden. Die auf die gewünschte Form zuschneidbaren Fliesen rasten ineinander ein, wodurch sich das Verlegen deutlich vereinfacht. Eigenschaften und Vorteile:. Hergestellt zu 100 % aus recyceltem PVC (PVC SGI1.45) Oberfläche mit Noppen Hervorragend geeignet zur Restaurierung von Fußböden, z. B. als Abdeckung beschädigter Oberflächen Beständig gegen die meisten Chemikalien Hält dem Gewicht der meisten Gabelstapler stand Ineinandergreifende Fliesen für leichtes Verlegen. Anwendung:. Für Anwendungen in der Schwer- und Leichtindustrie Gewerbebetriebe. Häufig gestellte Fragen:. Für welche Temperaturen ist dieses Produkt geeignet?. Der Nutzungstemperaturbereich beträgt –10 °C bis +60 °C. Welche Abmessungen haben die Fliesen?. Die quadratischen Fliesen messen 500 x 500 mm. Die abgeschrägten Kanten messen 515 x 80 x 5 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
Arbeitsboden
Material:
PVC
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Fest
Reihe:
Tough Lock Eco
Anzahl pro Packung:
4
Farbe:
Schwarz
Produktformat:
Verbindung
Dicke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, 8725678, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, TLS010001E, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 41,97*
€ 53,72*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,87*
€ 53,75*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,45*
€ 55,27*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,75*
€ 58,03*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 69,47*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLE010001E
ab € 18,58*
Sonstiges
Coba Plastics
TLC010001E
ab € 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.