Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecke modular 585mm, Eco (VE4St)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ecke modular 585mm, Eco (VE4St)
Ecke modular 585mm, Eco (VE4St)
Artikel-Nr.:
     4012-779940
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     TLE010001E
EAN/GTIN:
     5013745001107
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
"Arbeitsplatz-Bodenbelag „Tough Lock"" Eco, schwarz

Bodenbelag für Industrie und Gewerbe
Gut geeignet zum Auslegen auf beschädigten oder gefährlichen Bodenflächen.
Gabelstaplergeeignete Bodenplatten für intensive und leichte industrielle Beanspruchung sowie gewerbliche Bereiche.
Einfaches Verbindungssystem
Bodenplatten mit Schwalbenschwanzverbindungen aus strapazierfähigem PVC zur leichten Verlegung.
Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Noppenoptik.
Materialstärke: 5 mm/Typ Eco: 7 mm.

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ecke*
Abmessungen:
585 mm
Materialstärke:
7 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 18,66*
€ 25,43*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 25,47*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 26,25*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 27,22*
4 Tage
4
pro Paket
€ 4,30*
ab € 19,36*
€ 27,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 18,63* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
TLS010001E
ab € 41,88*
Sonstiges
Coba Plastics
TLC010001E
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.