| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5010266008387 Herst.-Nr.: 1920920 EAN/GTIN: 5010266008387 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber Loctite 415 Ausführung: Hohe Festigkeit und schnelle Aushärtung. Viskosität 100 mPa.s. Anwendung: Das Produkt eignet sich besonders zum Verkleben von Metallen und von Metall auf Kunststoff und auf Gummi sowie zum Verkleben unregelmäßig geformter oder poröser Teile. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 g | GHS: | NONE | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 415, Chemisch-Techn., Loctite, Produkte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,37* | € 22,33* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 17,38* | € 22,45* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,42* | € 23,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,04* | € 23,33* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,92* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|