| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105070 Herst.-Nr.: 1920920 EAN/GTIN: 5010266008387 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
415.0020 L, 1920920 (230215), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 2 - 10 Sekunden Produkt 415 Alte IDH-Nr. 230215 Hochfester Sofortklebstoff mit einer hohen Viskosität. Besonders hohe Klebefestigkeit auf Metallen(z.B. Kleine Lager in Kunststoff- oder Metallgehäusen). Gute Haftung auf Elastomeren und Kuststoffen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 415, 4270605170, 5010266008387, 1920920, 948115, 1760000595, 1450442, 1490535, 20ml, 20gr, 20g, 415 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,66* | € 22,55* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 19,65* | € 22,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,15* | € 23,19* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,39* | ab € 21,50* | € 23,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,78* | € 24,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,983* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|