Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 17-020 Sekundenkleber Methyl, 20 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 17-020 Sekundenkleber Methyl, 20 g
Loxeal 17-020 Sekundenkleber Methyl, 20 g
Loxeal 17-020 Sekundenkleber Methyl, 20 g
Loxeal 17-020 Sekundenkleber Methyl, 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023231
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     E6023231
EAN/GTIN:
     4039934654269
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
Hochviskoser Sekundenkleber auf Methyl-Basis. Besonders geeignet für die Verklebung von Metallen, Keramik, Gummi und Kunststoff auf Metalloberflächen. Die langsame Aushärtung ermöglicht eine längere Nachjustierung der Fügeteile.
Weitere Informationen:
Spaltüberbrückung bis max.:
0,01-0,2 mm
Basis:
Methyl
Festigkeit:
hochfest
Maximale Einsatztemperatur:
80 °C
Viskosität:
1200 - 1800 mPas
Farbe:
transparent
Viskositätsklasse:
hochviskos
Untere Einsatztemperatur:
-50 °C
Zugfestigkeit:
25 - 30 N/mm²
Zugscherfestigkeit:
18 - 25 N/mm²
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, kunststoffkleber, sekunden-kleber 20g, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 415
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,255* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,43*
€ 8,84
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023324
ab € 13,42*
Zubehör
Loxeal
9-200
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.