| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734652 Herst.-Nr.: 1920920 EAN/GTIN: 5010266008387 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 415 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser Sofortklebstoff auf Methylbasis. Er ist gut geeignet für Metall, geeignet für Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet. Er erreicht in 20 - 40 Sekunden Handfestigkeit. • härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus• ideal für kleine bis mittelgroße Teile• hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen• gut geeignet für Metalle• handfest in 20 - 40 Sek.• lösungsmittelfrei• geeignet für Gummi und Kunststoffe• hohe Viskosität Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1920920 | Werksnummer: | 1920920 | Profil: | 20 g | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,37* | € 22,33* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 17,38* | € 22,45* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,42* | € 23,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,04* | € 23,33* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,92* | € 24,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 277,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|