| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163918523 Herst.-Nr.: AF50009125 EAN/GTIN: 4332163918523 |
| | |
|
| | |
| Schwerlast-Kombi-Anbauregal, Auszugböden 500 kg Lieferung erfolgt ohne Deko. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2500 mm | Feldbreite x Tiefe: | 900x1250 mm | Ausführung/Tragkraft Fachboden: | 4x Fachboden 1x150 kg, 3x500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,00* | € 1.186,18* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,33* | € 1.187,94* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,50* | € 1.202,20* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,00* | € 1.205,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,13* | € 1.334,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|