Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163768791
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     4542
EAN/GTIN:
     4332163768791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffröllchen, Serie 21200, Bahnlänge 2 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
100 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 255,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 255,24*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,85*
€ 269,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 290,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,88*
€ 294,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.