Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B300 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     302blb-5804950
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     4542
EAN/GTIN:
     4332163768791
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
04542
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 9900004519, 00004519
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,39*
€ 255,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,59*
€ 255,24*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,85*
€ 269,31*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 290,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,88*
€ 294,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.