Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türelement 1230x2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türelement 1230x2000 mm RAL 1018
Türelement 1230x2000 mm RAL 1018
Türelement 1230x2000 mm RAL 1018
Türelement 1230x2000 mm RAL 1018
Türelement 1230x2000 mm RAL 1018
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163311041
Herst.-Nr.:
     9932
EAN/GTIN:
     4332163311041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Flügeltür-Bau...
Türelement Bauzaun
maschinenschutzgitter flügeltür-bau...
Maschinenschutzgitter

• Variabel und vielseitig
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
Türanschläge variabel anschraubbar.
• Sicherheit auf höchstem Niveau
Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294.
Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
• Einfache Montage
Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm).
• Zubehör
Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch – fragen Sie uns!
Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar!
Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz.
Links oder rechts verwendbar, abschließbar (Knebelgriff).
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 kg
HxB:
2000x1230 mm
Systemmaß:
1250 mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Einzeltür
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitter, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, aus, Trennwandsysteme, Gitter-Trennwände
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 271,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,22*
€ 271,59*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 281,63*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,16*
€ 300,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,99*
€ 311,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961-1
ab € 58,98*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9935
ab € 382,31*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9936
ab € 428,71*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963-1
ab € 58,46*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9930
ab € 204,00*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962-1
ab € 58,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9946
ab € 413,72*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 648,85*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 705,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9945
ab € 383,63*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 76,86*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9920
ab € 143,09*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970
ab € 34,57*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9912
ab € 105,62*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9905
ab € 69,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.