| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163280149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163280149 |
| |
|
| | |
| Parkplatzsperrbügel SESAM-privat Der extraflache Parkbügel: Mit dem einzigartigen SESAM-privat schützen Sie Parkplätze vor Fremdparkern. • Minimierte Überfahrhöhe von 68 mm wird von allen Fahrzeugen mühelos überfahren • Der Anfahrschutz schont die Reifen • Stabil durch seitliche Führung des Oberteils • Inklusive Rundzylinderschloss • Robuster Stahlpfosten 70 x 50 mm Ausführung: zum Einbetonieren 330 mm Unterflur feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Farbe: | feuerverzinkt | Abmessungen B x H: | 780 x 570 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt erdanker, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Baustellen-/Straßenabsperrungen, SESAM-privat, Bügel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,34* | € 186,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,40* | € 186,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,58* | € 215,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,42* | € 223,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,03* | € 225,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|