| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4330816868621 Herst.-Nr.: 9236/GRAU7037 EAN/GTIN: 4330816868621 |
| | |
|
| | |
| Trennwandsystem
• Preisbewusste Ordnung Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil. • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler. • Schnelle und einfache Montage • Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. • Individuelle Farbwahl Standard RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau und RAL 5018 türkisblau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar. Türen • Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur • Variabel anschraubbare Türanschläge • Wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend • Maximale Öffnungswinkel 135° nach innen, 180° nach außen • Neu gestaltetes Türblatt für noch mehr Stabilität Pfosten inkl. Befestigungslasche und Hülsenanker für Bodenmontage. Endpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm) mit schmaler Fußplatte, Anschraublaschen für Elemente (einseitig), inkl. Schrauben, Dübel. Mittelpfosten aus Rechteckrohr (70x40x3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig). Eckpfosten aus Quadratrohr (40x40x3 mm), anschraubbar im 90°-Winkel. T-Pfosten (70x40x3 mm), mit breiter Fußplatte und Anschraublaschen für die Elemente (beidseitig) für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (Boxenbau etc.). Wandanschlussprofil als Alternative zu Endpfosten, U-Profil, gelocht für Dübelschrauben. Aufsatzpfosten für alle Pfostentypen. Standardlackierung RAL 7037 staubgrau. Füllungen • Flexibel durch Profilrahmen • Verschiedene Füllungen möglich – auch in Kombinehöhen • Preise und Ausführungen auf Anfrage Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder! Vario-Eckelemente für den flexiblen Einsatz auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg | Höhe: | 750 mm | Breite: | 2180 mm | Systemmaß: | 2200 mm | Ausführung RAL 7037 staubgrau: | Aufsatzelement Doppeltür |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtgitter, Abtrennungen, aus, Trennwandsysteme, Gitter-Trennwände |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,52* | € 114,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,41* | € 114,47* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,22* | € 119,35* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,59* | € 123,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,62* | € 130,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|