Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastdrehstuhl Sonata XXL 150 kg schwarz STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastdrehstuhl Sonata XXL 150 kg schwarz STRECKE
Schwerlastdrehstuhl Sonata XXL 150 kg schwarz STRECKE
Schwerlastdrehstuhl Sonata XXL 150 kg schwarz STRECKE
Schwerlastdrehstuhl Sonata XXL 150 kg schwarz STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4330816245361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816245361
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL • Extrem stabiler Chefdrehsessel • Tragfähigkeit bis zu 150 kg • Optimierung durch Körpergewichtseinstellung • Rücken ergonomisch geformt • Integrierte gepolsterte Kopfstütze • Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen • Sitz höhenverstellbar durch Gaslift • Feste Ringarmlehnen serienmäßig inklusive Soft-Armauflagen • Fußkreuz Aluminium poliert mit 5 Doppel-Lenkrollen für Teppichböden (Hartbodenrollen auf Anfrage) • Bezug Front: Softleder LE (Frontleder), Farbe schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage, Rückseite: Bezug in Lederoptik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Softleder schwarz
Gesamthöhe:
1195–1290 mm
Sitzbreite:
540 mm
Sitztiefe:
510 mm
Max. Nutzungsdauer:
8 h pro Tag
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl 150kg, ergonomischer bürostuhl, chefsessel schwarz, Bürodrehstühle, Schwerlastdrehstühle, Stühle, Schreibtischstühle, Drehstühle, Schwerlastdrehstuhl, Stuhl, Bandscheiben-Drehstühle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,90*
€ 690,46*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,30*
€ 693,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,67*
€ 693,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,52*
€ 777,96*
2 Tage
690
Frei Haus
ab € 714,63*
€ 795,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,87*
€ 753,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.