| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260046926030 Herst.-Nr.: W5-H-PU-AH EAN/GTIN: 4260046926030 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Sitzneigeverstellung • Mit Sitzneigeverstellung Für eine optimale Sitzhaltung. • Praktische Fußstützen und Fußringe Entlasten die Beine in höheren Sitzbereichen. Unabhängig von der Sitzfläche am Stuhlgestell angebracht – nicht drehbar. Der Abstand zur Sitzfläche ist individuell einstellbar. • Individuelle Sitzeinstellung Sitz und Rücken aus weichem Polyurethanschaum (angenehmes Sitzgefühl). Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen. • Optimale Standfestigkeit Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden. Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877 mit Sitzneigeverstellung, Hochstuhl mit Fußstütze Weitere Informationen: | | Höhenverstellung: | 620–870 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, hochstuhl, mey arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,94* | € 225,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,42* | € 225,71* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,29* | € 233,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,66* | € 235,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,55* | € 258,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|