| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4260046920274 Herst.-Nr.: W1-TG-PU EAN/GTIN: 4260046920274 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung • Mit Sitzneigeverstellung Für eine optimale Sitzhaltung. • Praktische Fußstützen und Fußringe Entlasten die Beine in höheren Sitzbereichen. Unabhängig von der Sitzfläche am Stuhlgestell angebracht – nicht drehbar. Der Abstand zur Sitzfläche ist individuell einstellbar. • Individuelle Sitzeinstellung Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar. Sitz und Rücken wahlweise mit Bucheschichtholz oder Polyurethanschaum. • Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen. • Optimale Standfestigkeit Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden. • Nachrüstbar mit mybtec 360°® Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877 mit Sitzneigeverstellung, mit Gleitern Weitere Informationen: | | Höhenverstellung: | 440–580 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, arbeitsdrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,50* | € 195,37* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,60* | € 263,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,60* | € 263,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,16* | € 275,30* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,98* | € 275,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|