| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-608026 Herst.-Nr.: W1-TG-PU EAN/GTIN: 4260046920274 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung Mit Sitzneigeverstellung Für eine optimale Sitzhaltung. In Kombination mit mybtec 360© KEINE Sitzneigung. Praktische Fußstützen und Fußringe Entlasten die Beine in höheren Sitzbereichen. Unabhängig von der Sitzfläche am Stuhlgestell angebracht nicht drehbar. Der Abstand zur Sitzfläche ist individuell einstellbar. Individuelle Sitzeinstellung Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar. Sitz und Rücken wahlweise mit Buchenschichtholz oder Polyurethanschaum. Stabiles Fußkreuz aus Stahl-Rechteckrohr Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen. Optimale Standfestigkeit Bei Hochstühlen dürfen wegen der Kippsicherheit keine Rollen montiert werden. Gegen Mehrpreis nachrüstbar mit mybtec 360°© Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877 mit Sitzneigeverstellung, mit Gleitern Weitere Informationen: | | Höhenverstellung: | 440–580 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl pu-schaum, arbeitsdrehstuhl, mey arbeitsdrehstuhl, 30501401, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,02* | € 196,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,85* | € 263,80* | | | | Lager 6C8MS | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,01* | € 263,81* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,30* | € 275,30* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,65* | € 275,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|