Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Handfeger D0,25 mm,Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Handfeger D0,25 mm,Rot
HACCP-Handfeger D0,25 mm,Rot
HACCP-Handfeger D0,25 mm,Rot
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250560515285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560515285
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
HACCP-Handfeger, 29 cm

• Körpermaterial: Kunststoff • Mit Aufhängeloch • Besteckmaterial: Polyester PBT • Materialstärke: 0,25 mm • Hitzebeständig bis 134 °C

Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Farbe:
rot
Nr.:
18200022
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, nölle handbesen, handbesen, HACCP-Handfeger, HACCP-Reinigungsgeräte, Besen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 3,89*
2 Tage
96
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,04*
€ 3,92*
4 Tage
102
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 3,92*
2 Tage
137
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,08*
Lager 7
20
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,24*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18200021
ab € 3,05*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18200023
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.