Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm
Kettenpfosten, g/s, 1000mm, D 63mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250410140353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410140353
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenpfosten MultiMax

• Aus PP-Polycarbonat • Gelb mit 2 schwarzen Streifen • Für den Innen- und temporären Außeneinsatz • Stabiler Pfosten aus einem Stück • Verbinden von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluß • Öse zum Einhängen oder Durchführen der Kette • Schwerer Fuß mit Antirutschelement-Element aus Recyclinggummi sorgt für festen Stand und verhindert Kratzer im Bodenbelag

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Gewicht:
4,5 kg
Durchmesser:
63 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 27,24*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 21,60*
€ 27,31*
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 27,35*
1 Tag
27
1
€ 5,59*
ab € 21,63*
€ 27,46*
5 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 21,94*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 GS
ab € 6,39*
Zubehör
Temka
ab € 8,68*
Zubehör
Temka
ab € 40,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,50*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.