Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40191B273 D193 mm ortsfest, w/r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40191B273 D193 mm ortsfest, w/r
Absperrpfosten 40191B273 D193 mm ortsfest, w/r
Absperrpfosten 40191B273 D193 mm ortsfest, w/r
Absperrpfosten 40191B273 D193 mm ortsfest, w/r
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384704957
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40191B
EAN/GTIN:
     4250384704957
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller (Stahlrohr) zum Einbetonieren, weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Streifen

• Robust und belastbar
Die Rammschutzpoller sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß Kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe.
• Anwendungsbeispiele:
Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden.

Hinweis: Optimal auch als Anfahrschutz für Einfahrten, Hallen oder Tankstellen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren und ähnlichen Orten einsetzbar.

Weitere Informationen:
Gewicht:
28 kg
Gesamtlänge:
1500 mm
Stärke:
3,6 mm
Durchmesser Ø:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ortsfest, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, weiß, rot, Stahlrohr, Einbetonieren, mit, reflektierenden, beschichtet, zum, Streifen, aus, Rammschutzbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 206,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 206,16*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,02*
€ 217,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,27*
€ 222,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,16*
€ 237,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.