Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofortklebstoff Gel 3g Loctite 454


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Sofortklebstoff Gel 3g Loctite 454
Sofortklebstoff Gel 3g Loctite 454
Sofortklebstoff Gel 3g Loctite 454
Sofortklebstoff Gel 3g Loctite 454
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4100630296883
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195906
EAN/GTIN:
     4100630296883
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Loctite 454
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-g-Tube, Blisterpack
Typ:
454
Werksnummer:
# 195906
Inhalt:
3 g
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Tube
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,69*
Lager 7
18
12
pro Tube
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 4,73*
3 Tage
214
1
pro Tube
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 4,79*
2 Tage
156
5
pro Tube
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 4,84*
1
pro Tube
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,06*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 4,73*
€ 5,63
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 4,65*
€ 5,53
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,39*
€ 5,22
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,80*
€ 4,52
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 56,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.