Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105093 Herst.-Nr.: 230927 EAN/GTIN: 4100630000213 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
454.0003 L, 230927, Sofortklebstoff 3 g Tube Handfestigkeit 5 - 10 Sekunden Produkt 454 Universal Sofortklebstoff Gel zur Klebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier, und Keramik. Empfohlen für die Anwendung an vertikalen Flächen oder für Überkopfarbeiten. P1 NSF Reg. No.: 123009, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite alleskleber 3 g, folienkleber, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 454, 3ml, 3gr, 3g, 454 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 4,79* | ab € 4,94* | € 4,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,55* | € 5,13* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,84* | € 5,18* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,10* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|