Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4078500010443 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500010443 |
| |
|
| | |
| Abzweig-Satz Der Original GARDENA System Abzweig-Satz enthält ein Y-Stück (Art.-Nr. 934) und drei GARDENA Schlauchverbinder (Art.-Nr. 18215). Mit Hilfe des Y-Stücks können Schläuche bequem verzweigt werden. Auf diese Weise kann man im Garten z. B. gleichzeitig den Rasen sprengen und mit einem zweiten Schlauch spritzen. Das Y-Stück kann auch zur Anpassung von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche verwendet werden. Die Verbindung kann einfach wieder abgezogen werden. Der Schlauchverbinder ist für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche geeignet. Mit diesem Satz erhalten Sie alle Original GARDENA Systemteile für einen Schlauchanschluss. Inhalt: 1 x 934, 3 x 18215. Weitere Informationen: | | GARDENA: | 18287-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,09* | € 15,10* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 12,56* | € 17,01* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,79* | € 17,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,59* | € 17,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,86* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|