Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y937651 Herst.-Nr.: 18287-20 EAN/GTIN: 4078500010443 |
| |
|
| | |
| Enthält ein Y-Stück (Art. Nr. 934) und drei Schlauchverbinder (Art. Nr. 18215). Mit Hilfe des Y-Stücks können Schläuche bequem verzweigt werden. Auf diese Weise kann man im Garten z.B. gleichzeitig den Rasen sprengen und mit einem zweiten Schlauch spritzen. Zur problemlosen Schlauchabzweigung. Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche. Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø + Steckkupplung | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Abzweigsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,09* | € 15,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,56* | € 17,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,79* | € 17,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,59* | € 17,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,86* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|