Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1315082-BP Herst.-Nr.: 18287-20 EAN/GTIN: 4078500010443 |
| |
|
| | |
| GARDENA 18287-20 Kunststoff Abzweigsatz 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung
Abzweig-Satz
Enthält ein Y-Stück (Art. Nr. 934) und drei Schlauchverbinder (Art. Nr. 18215). Mit Hilfe des Y-Stücks können Schläuche bequem verzweigt werden. Auf diese Weise kann man im Garten z.B. gleichzeitig den Rasen sprengen und mit einem zweiten Schlauch spritzen. Zur problemlosen Schlauchabzweigung. Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,Steckkupplung
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Steckkupplung | Material: | Kunststoff | Material (LOV - nur für Titel): | Kunststoff | Produkt-Art: | Abzweigsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,09* | € 15,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,56* | € 17,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,79* | € 17,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,59* | € 17,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,86* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|