Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 2200 l m.Entnahmeöffnung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 2200 l m.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 2200 l m.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 2200 l m.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 2200 l m.Entnahmeöffnung grau
Streugutbehälter 2200 l m.Entnahmeöffnung grau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4052886109618
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7440
EAN/GTIN:
     4052886109618
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbox Plus, Behälter grau/Deckel orange

• Absolut korrosions- und witterungsbeständig
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
• Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
• Verschiedene Inhaltsgrößen
200–2200 l.


Serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl). Abb. zeigt Behälter mit Entnahmeöffnung. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
2200 l
Maße LxBxH:
2130x1520x1240 mm
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 2200l, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, Streugut, Streuwagen, Salzbehälter, für
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,31*
€ 1.884,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,48*
€ 1.893,97*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.958,26*
€ 2.058,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,44*
€ 2.174,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,65*
€ 2.176,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,14*
€ 2.449,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,17*
€ 2.432,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,77*
€ 2.374,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.967,00*
€ 2.340,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,26*
€ 2.330,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 124,76*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 172,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.