Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L2130xB1520xH1240mm 2200l GFK grau/orange m.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9190491215
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7440
EAN/GTIN:
     4052886109618
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Ausführung:
mit Entnahmeöffnung
Breite:
1520 mm
Länge:
2130 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
1240 mm
Marke:
CEMO
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,31*
€ 1.884,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,48*
€ 1.893,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.958,26*
€ 2.058,14*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,44*
€ 2.174,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,65*
€ 2.176,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,59*
€ 2.587,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,69*
€ 2.570,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,88*
€ 2.509,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,26*
€ 2.474,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,44*
€ 2.461,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 124,76*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 172,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.