Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 2200 l B2130xT1520xH1240 mm mit Entnahmeöffnung grau/orange
Artikel-Nr.:
     302blb-5860140
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7440
EAN/GTIN:
     4052886109618
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, mit Edelstahl-Hochstell-Schere • Material: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) • Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren • Hochstell-Schere: aus Edelstahl • Einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend • Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern Hinweis: Korrosions- und witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2200 l
Markenname:
CEMO
WGNr.:
183
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
7440
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße L x B x H:
2130 x 1520 x 1240 mm
Mit Entnahmeöffnung:
ja
Farbe Deckel/Behälter:
orange/grau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 2200l, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter, für, Streugut, Salzbehälter, Streugutkiste, Streusalzkiste, Streuwagen, Vorrats-Streugutbehälter, Kunststoffbehälter, CEMO, Lagerbehälter, 9900000097, 00000097
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.789,31*
€ 1.884,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,48*
€ 1.893,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.958,26*
€ 2.058,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,44*
€ 2.174,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,65*
€ 2.176,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,97*
€ 2.253,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,50*
€ 2.238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,65*
€ 2.185,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,17*
€ 2.152,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,48*
€ 2.124,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Craemer
81025550
ab € 124,76*
Ähnlich
Craemer
81015550
ab € 172,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.