Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.weg/Notausg. li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.weg/Notausg. li
Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.weg/Notausg. li
Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.weg/Notausg. li
Rettungsz. 200x200mm Fol.,Rett.weg/Notausg. li
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589004819
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     380032
EAN/GTIN:
     4044589004819
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg/Notausgang links

Normen- und vorschriftenkonforme Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnung
EverGlow – Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung nach DIN 67510-4.
Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Qualitätsniveau
• Sehr hohe Leuchtintensitäten für Standardschilder
(HI 150 - Klasse C) nach DIN 67510-4.
Lieferung erfolgt ohne Halterung.



ASR A1.3 E009
BGV A8 E09
DIN 4844-2 D-E009


Qualitätsschlüssel: Folie HI = selbstklebende Folie, langnachleuchtend
Weitere Informationen:
Material:
Folie HI
B x H:
200 x 200 mm
Größe BxH:
200x200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links folie, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschilder, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Schilder, Hinweisschilder, Schild, Rettungsschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,21*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 7,21*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 9,21*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 9,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.