Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notruftelefon langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589004024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830660346
EAN/GTIN:
     4044589004024
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Rettungsschild, Notruftelefon

• ASR A1.3 E004 • DIN EN ISO 7010 E004 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C

Weitere Informationen:
Material:
Folie HI
B x H:
150 x 150 mm
Größe BxH:
150x150 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Notruftelefon E004 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 Notruftelefon, alle erste hilfe kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Erste, Hilfe, Kennzeichnung, Rettungsschilder, Hinweisschild, Rettungsschild, „Notruftelefon”, Schilder, Schild, Hinweisschilder, Erste-Hilfe-Kennzeichnung, Fluchtwegschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild „Notruftelefon”, Erste Hilfe Kennzeichnung, 4044589004024, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,58*
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,58*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,67*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,18*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,45*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
38.0068
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.