Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Notruftelefon, Folie, (BxH): 5,0 x 5,0 c DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Notruftelefon, Folie, (BxH): 5,0 x 5,0 c DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Notruftelefon, Folie, (BxH): 5,0 x 5,0 c DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0071
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0071
EAN/GTIN:
     4044589441157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Notruftelefon DIN EN ISO 7010 E004 ASR A1.3 E004
Notruftelefon


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend, HI 150 Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E004
  • Größe (BxH): 5,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Eigenschaft:
selbstklebend | langnachleuchtend
Material:
PVC
Breite:
5,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend, Notruftelefon, Folie, (BxH): 5, 0 x 5, 0 c, DIN EN ISO 7010 E004, ASR A1.3 E004, DIN 67510 - 1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,44*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
38.0068
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
38.0067
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.