Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Fol Notruftelef 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsschild Fol Notruftelef 150x150mm
Rettungsschild Fol Notruftelef 150x150mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562605126
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589004024
EAN/GTIN:
     4044589004024
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Rettungsschild Notruftelefon Regel/Norm: • ASR A1.3 E004 • DIN EN ISO 7010 E004 • Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4
Weitere Informationen:
Material:
Folie HI, selbstklebend
Größe:
150 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Notruftelefon E004 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 Notruftelefon, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe folie, alle erste hilfe kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Erste, Hilfe, Kennzeichnung, Rettungsschilder, Hinweisschild, Rettungsschild, „Notruftelefon”, Schilder, Schild, Hinweisschilder, Erste-Hilfe-Kennzeichnung, Fluchtwegschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild „Notruftelefon”, Erste Hilfe Kennzeichnung, 1562605126, 62605126
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,57*
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 5,57*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,69*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,84*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,45*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
38.0068
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.