Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001091
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-400.802
EAN/GTIN:
     4035694001091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen
• Robuste Ausführung
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisch gummibereift Ø 125 mm grau (spurlos), Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Kugellager.
• Dauerhaft oberflächengeschützt
Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
• Verstellbare Plattformen
Obere und mittlere Ladefläche beidseitig um 15° und 30° neigbar, sichere Arretierung durch Federriegel, Tragkraft: je 50 kg, Abmessungen: L 818xB 455xH 1160 mm.
• Etagenhöhen
1. Ebene: 210 mm
2. Ebene: 675 mm
3. Ebene: 1140 mm
• Serienmäßig mit EasyStop
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
23,5 kg
Ausführung::
offener Rahmen ohne Platte.
Ladefläche LxB:
612x412 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,05*
€ 234,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 237,63*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 239,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 240,97*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,22*
€ 243,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,85*
€ 246,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
ab € 26,47*
Zubehör
Variofit
ab € 30,51*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.