Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Beistellwagen 200 kg offener Rahmen neigbar
Artikel-Nr.:
     4012-601514
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-400.802
EAN/GTIN:
     4035694001091
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen

Robuste Ausführung
Stahlrohr- und Profistahl-Konstruktion mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisch gummibereift Ø 125 mm grau (spurlos), Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Kugellager
Dauerhaft oberflächengeschützt
Schlag-und kratzfest, enzianblau pulverbeschichtet (RAL 5010).
Verstellbare Plattformen
Sichere Arretierung durch Federriegel, Tragkraft: je 50 kg, Abmessungen: L 818 x B 455 x H 1160 mm
Etagenhöhen
1. Ebene = 210 mm.
2. Ebene = 675 mm.
3. Ebene = 1140 mm.
Serienmäßig mit EasyStop
Obere und mittlere Plattform lässt sich nach beiden Seiten um 15° und 30° neigen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Ausführung::
offener Rahmen ohne Platte.
Ladefläche LxB:
610x410 mm
Eigengewicht:
22 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,05*
€ 234,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 237,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 239,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,28*
€ 240,97*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,22*
€ 243,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,86*
€ 262,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
ab € 26,47*
Zubehör
Variofit
ab € 30,51*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,25*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.