Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x3Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x3Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x3Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x3Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x3Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x3Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405500600
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50060
EAN/GTIN:
     4031405500600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitspodest 3 stufen
Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr Obere Trittfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei Aufbauanleitung liegt bei
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2 x 3
Gewicht ca. kg:
11,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,70
Grundfläche B x T:
0,59 x 1,15
Obere Trittfläche B x T:
0,41 x 0,30
Podesthöhe ca. m:
0,73
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste - Tritte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 285,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 233,26*
€ 286,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,48*
€ 286,64*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 289,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,81*
€ 293,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 124,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.